曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
50
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73879744CDG1DN32-50Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879760CDG1DN32-50Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879769CDG1DN32-50Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879778CDG1DN32-50Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879787CDG1DN32-50Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879796CDG1DN32-50Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879805CDG1DN32-50Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879814CDG1DN32-50Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879830CDG1DN32-50Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879839CDG1DN32-50Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879848CDG1DN32-50Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879857CDG1DN32-50Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879866CDG1DN32-50Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879875CDG1DN32-50Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879884CDG1DN32-50Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879900CDG1DN32-50Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879909CDG1DN32-50Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879918CDG1DN32-50Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879927CDG1DN32-50Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879936CDG1DN32-50Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879945CDG1DN32-50Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879954CDG1DN32-50Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879970CDG1DN32-50Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879979CDG1DN32-50Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879988CDG1DN32-50Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73879997CDG1DN32-50Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880006CDG1DN32-50Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880015CDG1DN32-50Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880024CDG1DN32-50Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880040CDG1DN32-50Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880049CDG1DN32-50Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880058CDG1DN32-50Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880067CDG1DN32-50Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880076CDG1DN32-50Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,770
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880085CDG1DN32-50Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880094CDG1DN32-50Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880110CDG1DN32-50Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880119CDG1DN32-50Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880128CDG1DN32-50Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880137CDG1DN32-50Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880146CDG1DN32-50Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880155CDG1DN32-50Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880164CDG1DN32-50Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880180CDG1DN32-50Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,930
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880189CDG1DN32-50Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880198CDG1DN32-50Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880207CDG1DN32-50Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880216CDG1DN32-50Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880225CDG1DN32-50Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73880234CDG1DN32-50Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする