High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73907288 CDG1DN32-75FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907297 CDG1DN32-75FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907306 CDG1DN32-75FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907315 CDG1DN32-75FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907324 CDG1DN32-75FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907340 CDG1DN32-75FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907349 CDG1DN32-75FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907358 CDG1DN32-75FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907367 CDG1DN32-75FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907376 CDG1DN32-75FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907385 CDG1DN32-75FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907394 CDG1DN32-75FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907410 CDG1DN32-75FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907419 CDG1DN32-75FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907428 CDG1DN32-75FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907437 CDG1DN32-75FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907446 CDG1DN32-75FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907455 CDG1DN32-75FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907464 CDG1DN32-75FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907480 CDG1DN32-75FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907489 CDG1DN32-75FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907498 CDG1DN32-75FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907507 CDG1DN32-75FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907516 CDG1DN32-75FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907525 CDG1DN32-75FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907534 CDG1DN32-75FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907550 CDG1DN32-75FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907559 CDG1DN32-75FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907568 CDG1DN32-75FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907577 CDG1DN32-75FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907586 CDG1DN32-75FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907595 CDG1DN32-75FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907604 CDG1DN32-75FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907620 CDG1DN32-75FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907629 CDG1DN32-75FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907638 CDG1DN32-75FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907647 CDG1DN32-75FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907656 CDG1DN32-75FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907665 CDG1DN32-75FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907674 CDG1DN32-75FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907690 CDG1DN32-75FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907699 CDG1DN32-75FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907708 CDG1DN32-75FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907717 CDG1DN32-75FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907726 CDG1DN32-75FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907735 CDG1DN32-75FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907744 CDG1DN32-75FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907760 CDG1DN32-75FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907769 CDG1DN32-75FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73907778 CDG1DN32-75FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする