High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-25Z1-}
クレビス形 ポートねじの種類NPT
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-25Z1-}
- 注文コード
- 74102116
- 74102125
- 74102134
- 74103647
- 74103656
- 74103665
- 74105178
- 74105187
- 74105196
- 74106709
- 74106718
- 74106727
- 74108240
- 74108249
- 74108258
- 74109764
- 74109780
- 74109789
- 74111295
- 74111304
- 74111320
- 74112826
- 74112835
- 74112844
- 注文コード
- 74102116
- 74102125
- 74102134
- 74103647
- 74103656
- 74103665
- 74105178
- 74105187
- 74105196
- 74106709
- 74106718
- 74106727
- 74108240
- 74108249
- 74108258
- 74109764
- 74109780
- 74109789
- 74111295
- 74111304
- 74111320
- 74112826
- 74112835
- 74112844
- 注文コード
- 74102116
- 74102125
- 74102134
- 74103647
- 74103656
- 74103665
- 74105178
- 74105187
- 74105196
- 74106709
- 74106718
- 74106727
- 74108240
- 74108249
- 74108258
- 74109764
- 74109780
- 74109789
- 74111295
- 74111304
- 74111320
- 74112826
- 74112835
- 74112844
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。