曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTシリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74159988CDG1DN32TN-100FZ1-XC4A金具なしルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
74159997CDG1DN32TN-100FZ1-XC4B金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
74160006CDG1DN32TN-100FZ1-XC4C金具なし強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
74161519CDG1DN32TN-100FZ1-N-XC4A揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
10,340
9,398
10,338(税込)
26日以内出荷
返品不可
74161528CDG1DN32TN-100FZ1-N-XC4B揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,050
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
74161537CDG1DN32TN-100FZ1-N-XC4C揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
9,790
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする