High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73669778 CDG1TN40-50FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669787 CDG1TN40-50FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669796 CDG1TN40-50FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669805 CDG1TN40-50FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669814 CDG1TN40-50FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669830 CDG1TN40-50FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669839 CDG1TN40-50FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669848 CDG1TN40-50FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669857 CDG1TN40-50FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669866 CDG1TN40-50FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669875 CDG1TN40-50FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669884 CDG1TN40-50FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669900 CDG1TN40-50FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669909 CDG1TN40-50FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669918 CDG1TN40-50FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669927 CDG1TN40-50FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669936 CDG1TN40-50FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669945 CDG1TN40-50FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669954 CDG1TN40-50FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669970 CDG1TN40-50FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669979 CDG1TN40-50FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669988 CDG1TN40-50FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73669997 CDG1TN40-50FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670006 CDG1TN40-50FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670015 CDG1TN40-50FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670024 CDG1TN40-50FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670040 CDG1TN40-50FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670049 CDG1TN40-50FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670058 CDG1TN40-50FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670067 CDG1TN40-50FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670076 CDG1TN40-50FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670085 CDG1TN40-50FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670094 CDG1TN40-50FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670110 CDG1TN40-50FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,910
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670119 CDG1TN40-50FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,610
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670128 CDG1TN40-50FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670137 CDG1TN40-50FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670146 CDG1TN40-50FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670155 CDG1TN40-50FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670164 CDG1TN40-50FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670180 CDG1TN40-50FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,710
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670189 CDG1TN40-50FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,460
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670198 CDG1TN40-50FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670207 CDG1TN40-50FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670216 CDG1TN40-50FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670225 CDG1TN40-50FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,510
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670234 CDG1TN40-50FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670250 CDG1TN40-50FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670259 CDG1TN40-50FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73670268 CDG1TN40-50FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする