High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)250 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73749334 CDG1TN40-250Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749350 CDG1TN40-250Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749359 CDG1TN40-250Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749368 CDG1TN40-250Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749377 CDG1TN40-250Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749386 CDG1TN40-250Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749395 CDG1TN40-250Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749404 CDG1TN40-250Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749420 CDG1TN40-250Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749429 CDG1TN40-250Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749438 CDG1TN40-250Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749447 CDG1TN40-250Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749456 CDG1TN40-250Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749465 CDG1TN40-250Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749474 CDG1TN40-250Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749490 CDG1TN40-250Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749499 CDG1TN40-250Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749508 CDG1TN40-250Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749517 CDG1TN40-250Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749526 CDG1TN40-250Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749535 CDG1TN40-250Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749544 CDG1TN40-250Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749560 CDG1TN40-250Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749569 CDG1TN40-250Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749578 CDG1TN40-250Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749587 CDG1TN40-250Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749596 CDG1TN40-250Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749605 CDG1TN40-250Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749614 CDG1TN40-250Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749630 CDG1TN40-250Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749639 CDG1TN40-250Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749648 CDG1TN40-250Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749657 CDG1TN40-250Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749666 CDG1TN40-250Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749675 CDG1TN40-250Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749684 CDG1TN40-250Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749700 CDG1TN40-250Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749709 CDG1TN40-250Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,140
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749718 CDG1TN40-250Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749727 CDG1TN40-250Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749736 CDG1TN40-250Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749745 CDG1TN40-250Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,540
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749754 CDG1TN40-250Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749770 CDG1TN40-250Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749779 CDG1TN40-250Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749788 CDG1TN40-250Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749797 CDG1TN40-250Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,300
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749806 CDG1TN40-250Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749815 CDG1TN40-250Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73749824 CDG1TN40-250Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,490
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする