High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73810539CDG1TN40TN-75Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810548CDG1TN40TN-75Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810557CDG1TN40TN-75Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810566CDG1TN40TN-75Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810575CDG1TN40TN-75Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810584CDG1TN40TN-75Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810600CDG1TN40TN-75Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810609CDG1TN40TN-75Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810618CDG1TN40TN-75Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810627CDG1TN40TN-75Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810636CDG1TN40TN-75Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810645CDG1TN40TN-75Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810654CDG1TN40TN-75Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810670CDG1TN40TN-75Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810679CDG1TN40TN-75Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810688CDG1TN40TN-75Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810697CDG1TN40TN-75Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810706CDG1TN40TN-75Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810715CDG1TN40TN-75Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810724CDG1TN40TN-75Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810740CDG1TN40TN-75Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810749CDG1TN40TN-75Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810758CDG1TN40TN-75Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810767CDG1TN40TN-75Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810776CDG1TN40TN-75Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810785CDG1TN40TN-75Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810794CDG1TN40TN-75Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810810CDG1TN40TN-75Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810819CDG1TN40TN-75Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810828CDG1TN40TN-75Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810837CDG1TN40TN-75Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810846CDG1TN40TN-75Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810855CDG1TN40TN-75Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810864CDG1TN40TN-75Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810880CDG1TN40TN-75Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810889CDG1TN40TN-75Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810898CDG1TN40TN-75Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810907CDG1TN40TN-75Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810916CDG1TN40TN-75Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810925CDG1TN40TN-75Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810934CDG1TN40TN-75Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810950CDG1TN40TN-75Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810959CDG1TN40TN-75Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810968CDG1TN40TN-75Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810977CDG1TN40TN-75Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810986CDG1TN40TN-75Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73810995CDG1TN40TN-75Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73811004CDG1TN40TN-75Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73811020CDG1TN40TN-75Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73811029CDG1TN40TN-75Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする