High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-100FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-100FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
100
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
品番
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837805CDG1TN40TN-100FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837814CDG1TN40TN-100FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837830CDG1TN40TN-100FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837839CDG1TN40TN-100FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837848CDG1TN40TN-100FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837857CDG1TN40TN-100FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837866CDG1TN40TN-100FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837875CDG1TN40TN-100FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837884CDG1TN40TN-100FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837900CDG1TN40TN-100FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837909CDG1TN40TN-100FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837918CDG1TN40TN-100FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837927CDG1TN40TN-100FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837936CDG1TN40TN-100FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837945CDG1TN40TN-100FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837954CDG1TN40TN-100FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837970CDG1TN40TN-100FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837979CDG1TN40TN-100FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837988CDG1TN40TN-100FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73837997CDG1TN40TN-100FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838006CDG1TN40TN-100FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838015CDG1TN40TN-100FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838024CDG1TN40TN-100FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838040CDG1TN40TN-100FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838049CDG1TN40TN-100FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838058CDG1TN40TN-100FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838067CDG1TN40TN-100FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838076CDG1TN40TN-100FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838085CDG1TN40TN-100FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838094CDG1TN40TN-100FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838110CDG1TN40TN-100FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838119CDG1TN40TN-100FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838128CDG1TN40TN-100FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838137CDG1TN40TN-100FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838146CDG1TN40TN-100FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838155CDG1TN40TN-100FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838164CDG1TN40TN-100FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838180CDG1TN40TN-100FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838189CDG1TN40TN-100FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838198CDG1TN40TN-100FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838207CDG1TN40TN-100FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838216CDG1TN40TN-100FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838225CDG1TN40TN-100FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838234CDG1TN40TN-100FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838250CDG1TN40TN-100FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838259CDG1TN40TN-100FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838268CDG1TN40TN-100FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838277CDG1TN40TN-100FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838286CDG1TN40TN-100FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73838295CDG1TN40TN-100FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする