High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73982626CDG1TN40TN-200FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982635CDG1TN40TN-200FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982644CDG1TN40TN-200FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982660CDG1TN40TN-200FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982669CDG1TN40TN-200FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982678CDG1TN40TN-200FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982687CDG1TN40TN-200FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982696CDG1TN40TN-200FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982705CDG1TN40TN-200FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982714CDG1TN40TN-200FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982730CDG1TN40TN-200FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982739CDG1TN40TN-200FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982748CDG1TN40TN-200FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982757CDG1TN40TN-200FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982766CDG1TN40TN-200FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982775CDG1TN40TN-200FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982784CDG1TN40TN-200FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982800CDG1TN40TN-200FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982809CDG1TN40TN-200FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982818CDG1TN40TN-200FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982827CDG1TN40TN-200FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982836CDG1TN40TN-200FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982845CDG1TN40TN-200FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982854CDG1TN40TN-200FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982870CDG1TN40TN-200FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982879CDG1TN40TN-200FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982888CDG1TN40TN-200FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982897CDG1TN40TN-200FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982906CDG1TN40TN-200FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982915CDG1TN40TN-200FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982924CDG1TN40TN-200FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982940CDG1TN40TN-200FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982949CDG1TN40TN-200FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982958CDG1TN40TN-200FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982967CDG1TN40TN-200FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982976CDG1TN40TN-200FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982985CDG1TN40TN-200FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73982994CDG1TN40TN-200FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983010CDG1TN40TN-200FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983019CDG1TN40TN-200FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983028CDG1TN40TN-200FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983037CDG1TN40TN-200FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983046CDG1TN40TN-200FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983055CDG1TN40TN-200FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983064CDG1TN40TN-200FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983080CDG1TN40TN-200FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983089CDG1TN40TN-200FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983098CDG1TN40TN-200FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983107CDG1TN40TN-200FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,010
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73983116CDG1TN40TN-200FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする