曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74015447CDG1TN40TF-25Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015456CDG1TN40TF-25Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015465CDG1TN40TF-25Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74016978CDG1TN40TF-25Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74016987CDG1TN40TF-25Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74016996CDG1TN40TF-25Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74018509CDG1TN40TF-25Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74018518CDG1TN40TF-25Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74018527CDG1TN40TF-25Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74020040CDG1TN40TF-25Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74020049CDG1TN40TF-25Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74020058CDG1TN40TF-25Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74021564CDG1TN40TF-25Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74021580CDG1TN40TF-25Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74021589CDG1TN40TF-25Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74023095CDG1TN40TF-25Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74023104CDG1TN40TF-25Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74023120CDG1TN40TF-25Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74024626CDG1TN40TF-25Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74024635CDG1TN40TF-25Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74024644CDG1TN40TF-25Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74026157CDG1TN40TF-25Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74026166CDG1TN40TF-25Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74026175CDG1TN40TF-25Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする