ストック&ランチボックス

ストック&ランチボックス オーエスケー

保存容器(STOCK)にも使えるランチボックス。

材質本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーンゴム・バルブ/シリコーンゴム 容量(mL)500 高さ(mm)49 質量(g)118 縦(mm)96 横(mm)179 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70460470 STL-500
1,000
999
1,099 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする