アイリスオーヤマ
冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)
36
間口(mm)
444
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×536×1518
定格内容積(L)
170
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70451519
IRSD-17A-W
ホワイト
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70451528
IRSD-17A-B
ブラック
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。