ワイドチェスト
クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです!
Yシャツを2枚並べて収納可能です。
引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます
材質本体・引出:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール樹脂
質量(kg)4.1
段数3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×400×625
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×353×166
収納の目安Yシャツなら約8枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚
内容量1台
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70451458 | W-543 | 24224673 | W-543 |
![]() |
ワイドチェスト | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |