カノー
EARTHCOLOR 抗菌スクエアプレート
地球の自然を連想させるアースカラーのプレート。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876534
74292
アイボリー
240×150×24
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03398651
-
レッド
215×132×22
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70459666
-
レッド
240×150×24
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03398669
-
オリーブ
215×132×22
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70459675
-
オリーブ
240×150×24
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03398687
-
アイボリー
215×132×22
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70459684
-
ダークブラウン
240×150×24
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03398197
-
グレー
240×150×24
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03398705
-
グレー
215×132×22
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398730
-
ダークブラウン
215×132×22
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください