曜日別特売

EARTHCOLOR 抗菌ボウル

EARTHCOLOR 抗菌ボウル - カノーEARTHCOLOR 抗菌ボウル - カノーEARTHCOLOR 抗菌ボウル - カノー

地球の自然を連想させるアースカラーのボウル。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)容量(mL)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×64電子レンジ対応食器洗浄機対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459700-オリーブ
900
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398301-グレー
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする