顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム

顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム - マイクロネット

・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです
・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります
・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です
・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載
・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です
・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます
・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)
・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます
・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です
・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み
・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)
・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)

用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素リモコン対応インターフェイスUSB-C内容量1セット
注意
0
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399617TG-7-SS-RA2
181,700
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452027TG-7-SS(リモコン・ACアダプター付き)
171,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70452027TG-7-SS(リモコン・ACアダプター付き)46399617TG-7-SS-RA2TG-7-SS(リモコン・ACアダプター付き) 顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット 46399617顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステムマイクロネット1セット
179,800
税込197,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする