曜日別特売

USB急速充電器 PD対応 最大出力45W

USB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤUSB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤUSB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤUSB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤUSB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤUSB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤUSB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤUSB急速充電器 PD対応 最大出力45W - 京ハヤ
材質外装:難燃性PVC寸法(mm)57×42×29質量(g)約80ポート数2出力USB Type-C 出力:DC5V-3A/9V-3A / 12V-2.5A/15V-2A/20V-2.25A (45W MAX)、USB Type-C 同時出力:DC5V-3A/9V-2.22A/12V-1.87A/15V-1.5A/20V-1A (各22.5W MAX)適合規格Power Delivery 3.0対応機種MacBook Air・iPhone・iPad・iPod等のApple製品、USB Type-C端子を搭載しPD30Wで充電可能なノートパソコン、USB Type-C端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、microUSB端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、Nintendo Switch・3DS・PS VITA等のゲーム機器、WALKMAN等のデジタルオーディオプレイヤースピーカー、その他USB充電対応機器全般入力AC100-240V (50/60Hz) 1.1A保証期間1年間保護回路過電流保護/過電保護RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSEポートUSB Type-C内容量1個
注意
※充電にはそれぞれの機器に対応したケーブルが別途必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449988JKPD45M2BK
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
70449997JKPD45M2WH
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする