曜日別特売

USB急速充電器 PD/QC両対応 最大出力65W

USB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤUSB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤUSB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤUSB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤUSB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤUSB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤUSB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤUSB急速充電器  PD/QC両対応  最大出力65W - 京ハヤ
材質外装:難燃性PVC寸法(mm)65×47×32質量(g)約123ポート数3出力USB-C PD 65W出力:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS: 3.3-11V/3A (33W MAX)、USB-C PD 45W 出力:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A PPS 3.3-11V/3A (33W MAX)、USB-C PD 20W出力:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A PPS: 3.3-11V/1.8A (20W MAX)、USB-A QC 18W 出力:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0対応機種MacBook Air・iPhone・iPad・iPod等のApple製品、USB Type-C端子を搭載しPD65Wで充電可能なノートパソコン、USB Type-C端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、microUSB端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、Nintendo Switch・3DS・PS VITA等のゲーム機器 WALKMAN等のデジタルオーディオプレイヤー・スピーカー、その他USB充電対応機器全般入力AC100-240V (50/60Hz) 1.5A保証期間1年間保護回路過電流保護/過電保護RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSEポートUSB Type-C / USB Type-A内容量1個
注意
※充電にはそれぞれの機器に対応したケーブルが別途必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450006JKPD65M3BK
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
70450015JKPD65M3WH
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする