曜日別特売

USB急速充電器 PD/QC両対応 20W+20W 2回路搭載

USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 - 京ハヤ
材質外装:難燃性PVC寸法(mm)53.5×70×28.5質量(g)約110ポート数3出力【USB-C1(独立回路)】Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、【USB-C2/A1(独立回路)】USB-C2 (単独使用) Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、USB-C2(単独使用) Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-A1 (単独使用) Quick Charge (QC) : 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A / 9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-C2 + A1 (単独使用): 5V-3A (MAX)適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0対応機種iPhone・iPad・iPod等のApple製品、 microUSB端子・USB Type-C端子を搭載したUSB充電対応機器全般入力AC100-240V (50/60Hz) 1A保証期間1年間保護回路過電流保護/過電保護RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSEポートUSB Type-C / USB Type-A内容量1個
注意
※充電にはそれぞれの機器に対応したケーブルが別途必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449970JKPD40E3BK
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
70449979JKPD40E3WH
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする