日本デキシー
フクロイリミニスプーン
一本づつ透明袋に入っていて衛生的。
材質
スチロール樹脂
長さ(mm)
100
色
クリア
質量(g)
1.5
横(mm)
25
内容量
1個(15パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460759
KSP915MI
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください