竹村商会
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途
車高灯・箱マーカー・室内灯等
電圧(V)
1224
消費電力(W)
1
口金
BA9s
消費電流(A)
12V/0.08・24V/0.04
径(Φ)×全長(mm)
10×25
内容量
1個(10個)
注意
※こちらの商品は角マーカー用です。
※口金サイズはBA9sです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70450444
TAKE3
ホワイト
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
70450460
TAKE3
電球色
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70450469
TAKE3
グリーン
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70450478
TAKE3
レッド
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70450487
TAKE3
ピンク
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70450496
TAKE3
アンバー
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
70450505
TAKE3
濃いアンバー
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70450514
TAKE3
ブルー
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70450530
TAKE3
アイスブルー
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70450539
TAKE3
イエロー
¥
4,727
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください