ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等口金BA15s電圧(V)1224消費電力(W)2消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08径(Φ)×全長(mm)19×35内容量1個(10個)
注意
※こちらの商品はバスマーカー用です。
※口金サイズはBA15sです。
※ピンの角度はシングル平行ピンです。

※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時70450548TAKE1ホワイト19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
当日出荷
※点灯時70450557TAKE1電球色19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
当日出荷
※点灯時70450566TAKE1グリーン19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
当日出荷
※点灯時70450575TAKE1レッド19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時70450584TAKE1ピンク19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
※点灯時70450600TAKE1アンバー19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時70450609TAKE1濃いアンバー19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時70450618TAKE1ブルー19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
当日出荷
※点灯時70450627TAKE1アイスブルー19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時70450636TAKE1イエロー19×35
8,181
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする