High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75881586 CDG1DN40-75Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881595 CDG1DN40-75Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881604 CDG1DN40-75Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75883117 CDG1DN40-75Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75883126 CDG1DN40-75Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75883135 CDG1DN40-75Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75884648 CDG1DN40-75Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
13,920
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75884657 CDG1DN40-75Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75884666 CDG1DN40-75Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75886179 CDG1DN40-75Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75886188 CDG1DN40-75Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75886197 CDG1DN40-75Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75887710 CDG1DN40-75Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75887719 CDG1DN40-75Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75887728 CDG1DN40-75Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
13,090
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75889234 CDG1DN40-75Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75889250 CDG1DN40-75Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75889259 CDG1DN40-75Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75890765 CDG1DN40-75Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75890774 CDG1DN40-75Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75890790 CDG1DN40-75Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75892296 CDG1DN40-75Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75892305 CDG1DN40-75Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75892314 CDG1DN40-75Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする