High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-300Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76073386 CDG1DN40-300Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76073395 CDG1DN40-300Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76073404 CDG1DN40-300Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76074917 CDG1DN40-300Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
17,160
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76074926 CDG1DN40-300Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76074935 CDG1DN40-300Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
16,610
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76076448 CDG1DN40-300Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76076457 CDG1DN40-300Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76076466 CDG1DN40-300Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
16,830
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76077979 CDG1DN40-300Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76077988 CDG1DN40-300Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76077997 CDG1DN40-300Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76079510 CDG1DN40-300Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76079519 CDG1DN40-300Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76079528 CDG1DN40-300Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76081034 CDG1DN40-300Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76081050 CDG1DN40-300Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76081059 CDG1DN40-300Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76082565 CDG1DN40-300Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76082574 CDG1DN40-300Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76082590 CDG1DN40-300Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76084096 CDG1DN40-300Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76084105 CDG1DN40-300Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76084114 CDG1DN40-300Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする