High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-50Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76104019 CDG1DN40TN-50Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104028 CDG1DN40TN-50Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104037 CDG1DN40TN-50Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104046 CDG1DN40TN-50Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104055 CDG1DN40TN-50Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104064 CDG1DN40TN-50Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104080 CDG1DN40TN-50Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104089 CDG1DN40TN-50Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104098 CDG1DN40TN-50Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104107 CDG1DN40TN-50Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104116 CDG1DN40TN-50Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104125 CDG1DN40TN-50Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104134 CDG1DN40TN-50Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104150 CDG1DN40TN-50Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104159 CDG1DN40TN-50Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104168 CDG1DN40TN-50Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104177 CDG1DN40TN-50Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104186 CDG1DN40TN-50Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104195 CDG1DN40TN-50Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104204 CDG1DN40TN-50Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104220 CDG1DN40TN-50Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104229 CDG1DN40TN-50Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104238 CDG1DN40TN-50Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104247 CDG1DN40TN-50Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104256 CDG1DN40TN-50Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104265 CDG1DN40TN-50Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104274 CDG1DN40TN-50Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104290 CDG1DN40TN-50Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104299 CDG1DN40TN-50Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104308 CDG1DN40TN-50Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104317 CDG1DN40TN-50Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104326 CDG1DN40TN-50Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104335 CDG1DN40TN-50Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104344 CDG1DN40TN-50Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
14,910
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104360 CDG1DN40TN-50Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,610
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104369 CDG1DN40TN-50Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104378 CDG1DN40TN-50Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104387 CDG1DN40TN-50Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104396 CDG1DN40TN-50Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104405 CDG1DN40TN-50Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104414 CDG1DN40TN-50Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,710
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104430 CDG1DN40TN-50Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,460
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104439 CDG1DN40TN-50Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104448 CDG1DN40TN-50Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104457 CDG1DN40TN-50Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104466 CDG1DN40TN-50Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,510
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104475 CDG1DN40TN-50Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104484 CDG1DN40TN-50Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104500 CDG1DN40TN-50Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76104509 CDG1DN40TN-50Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする