High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-150Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)150 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76164465 CDG1DN40TN-150Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76164474 CDG1DN40TN-150Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76164490 CDG1DN40TN-150Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76165996 CDG1DN40TN-150Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76166005 CDG1DN40TN-150Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76166014 CDG1DN40TN-150Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
14,300
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76167527 CDG1DN40TN-150Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76167536 CDG1DN40TN-150Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76167545 CDG1DN40TN-150Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76169058 CDG1DN40TN-150Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
14,910
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76169067 CDG1DN40TN-150Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,610
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76169076 CDG1DN40TN-150Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76170589 CDG1DN40TN-150Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76170598 CDG1DN40TN-150Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76170607 CDG1DN40TN-150Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
14,250
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76172120 CDG1DN40TN-150Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76172129 CDG1DN40TN-150Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76172138 CDG1DN40TN-150Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76173556 CDG1DN40TN-150Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76173565 CDG1DN40TN-150Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76173574 CDG1DN40TN-150Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76174999 CDG1DN40TN-150Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76175008 CDG1DN40TN-150Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76175017 CDG1DN40TN-150Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする