High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76194346 CDG1DN40TN-250Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76194355 CDG1DN40TN-250Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76194364 CDG1DN40TN-250Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76195877 CDG1DN40TN-250Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76195886 CDG1DN40TN-250Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76195895 CDG1DN40TN-250Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76197408 CDG1DN40TN-250Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76197417 CDG1DN40TN-250Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76197426 CDG1DN40TN-250Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
16,060
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76198939 CDG1DN40TN-250Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76198948 CDG1DN40TN-250Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76198957 CDG1DN40TN-250Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76200470 CDG1DN40TN-250Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76200479 CDG1DN40TN-250Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76200488 CDG1DN40TN-250Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76201994 CDG1DN40TN-250Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76202010 CDG1DN40TN-250Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76202019 CDG1DN40TN-250Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76203437 CDG1DN40TN-250Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76203446 CDG1DN40TN-250Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76203455 CDG1DN40TN-250Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76204880 CDG1DN40TN-250Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
17,710
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76204889 CDG1DN40TN-250Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76204898 CDG1DN40TN-250Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
17,160
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする