High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76236468 CDG1DN40TF-25FZ1-XC4A 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
26日以内出荷

返品不可
76236477 CDG1DN40TF-25FZ1-XC4B 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
26日以内出荷

返品不可
76236486 CDG1DN40TF-25FZ1-XC4C 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
26日以内出荷

返品不可
76237999 CDG1DN40TF-25FZ1-N-XC4A 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178 (税込)
26日以内出荷

返品不可
76238008 CDG1DN40TF-25FZ1-N-XC4B 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
26日以内出荷

返品不可
76238017 CDG1DN40TF-25FZ1-N-XC4C 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする