High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76239530 CDG1DN40TF-50Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76239539 CDG1DN40TF-50Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76239548 CDG1DN40TF-50Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76241054 CDG1DN40TF-50Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76241070 CDG1DN40TF-50Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76241079 CDG1DN40TF-50Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76242585 CDG1DN40TF-50Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76242594 CDG1DN40TF-50Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76242610 CDG1DN40TF-50Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76244116 CDG1DN40TF-50Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
13,370
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76244125 CDG1DN40TF-50Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76244134 CDG1DN40TF-50Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76245647 CDG1DN40TF-50Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
13,260
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76245656 CDG1DN40TF-50Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76245665 CDG1DN40TF-50Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
12,710
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76247178 CDG1DN40TF-50Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76247187 CDG1DN40TF-50Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,280
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76247196 CDG1DN40TF-50Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
14,030
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76248709 CDG1DN40TF-50Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76248718 CDG1DN40TF-50Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76248727 CDG1DN40TF-50Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
14,250
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76250240 CDG1DN40TF-50Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76250249 CDG1DN40TF-50Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76250258 CDG1DN40TF-50Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする