High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-250FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-250FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-250FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-250FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76341854 CDG1DN40TF-250FZ1-XC4A 金具なし ルブリテーナ2個付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76341870 CDG1DN40TF-250FZ1-XC4B 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76341879 CDG1DN40TF-250FZ1-XC4C 金具なし 強力スクレーパ付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76343385 CDG1DN40TF-250FZ1-N-XC4A 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76343394 CDG1DN40TF-250FZ1-N-XC4B 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76343410 CDG1DN40TF-250FZ1-N-XC4C 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする