High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-250Z1-}
ヘッド側トラニオン形 ポートねじの種類Rc
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-250Z1-}
- 注文コード
- 75735880
- 75735889
- 75735898
- 75737404
- 75737420
- 75737429
- 75738935
- 75738944
- 75738960
- 75740466
- 75740475
- 75740484
- 75741997
- 75742006
- 75742015
- 75743528
- 75743537
- 75743546
- 75745059
- 75745068
- 75745077
- 75746590
- 75746599
- 75746608
- 注文コード
- 75735880
- 75735889
- 75735898
- 75737404
- 75737420
- 75737429
- 75738935
- 75738944
- 75738960
- 75740466
- 75740475
- 75740484
- 75741997
- 75742006
- 75742015
- 75743528
- 75743537
- 75743546
- 75745059
- 75745068
- 75745077
- 75746590
- 75746599
- 75746608
- 注文コード
- 75735880
- 75735889
- 75735898
- 75737404
- 75737420
- 75737429
- 75738935
- 75738944
- 75738960
- 75740466
- 75740475
- 75740484
- 75741997
- 75742006
- 75742015
- 75743528
- 75743537
- 75743546
- 75745059
- 75745068
- 75745077
- 75746590
- 75746599
- 75746608
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)250
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。