曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75766479CDG1TN50TN-25Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75766488CDG1TN50TN-25Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75766497CDG1TN50TN-25Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75768010CDG1TN50TN-25Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75768019CDG1TN50TN-25Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75768028CDG1TN50TN-25Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75769534CDG1TN50TN-25Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75769550CDG1TN50TN-25Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75769559CDG1TN50TN-25Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75771065CDG1TN50TN-25Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75771074CDG1TN50TN-25Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75771090CDG1TN50TN-25Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75772596CDG1TN50TN-25Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75772605CDG1TN50TN-25Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75772614CDG1TN50TN-25Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75774127CDG1TN50TN-25Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75774136CDG1TN50TN-25Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75774145CDG1TN50TN-25Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75775658CDG1TN50TN-25Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75775667CDG1TN50TN-25Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75775676CDG1TN50TN-25Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75777189CDG1TN50TN-25Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75777198CDG1TN50TN-25Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75777207CDG1TN50TN-25Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする