ディスペンサー(マグネット式)
650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス
材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE
色ホワイト
容量(mL)650
質量(g)302
サイズ(mm)74×91×243(H)
内容量1個