エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル パイプジョイントエルボ(ステンレス製) パイプジョイントエルボ(ステンレス製) 注文コード 鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。 材質SUS316相当 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951EW-201A EA951EW-202A EA951EW-203A 適合パイプ径(Φmm) 選択解除 253238 サイズ(mm) 選択解除 L:51、L1:12、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6L:61、L1:15、L2:15、H:61、D:38、止めねじ:M6L:72、L1:18、L2:18、H:72、D:44、止めねじ:M6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70465424 EA951EW-202A 32 L:61、L1:15、L2:15、H:61、D:38、止めねじ:M6 オープン ¥8,480 ¥8,480 ¥9,328 (税込) 翌日出荷返品不可 70465440 EA951EW-203A 38 L:72、L1:18、L2:18、H:72、D:44、止めねじ:M6 オープン ¥12,300 ¥12,300 ¥13,530 (税込) 翌日出荷返品不可 70465415 EA951EW-201A 25 L:51、L1:12、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジョイント・ロックZ フジテック・ジャパン 税込¥1,044~ ¥949~ ブリスターPCパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ブリスターダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ 税込¥2,088~ ¥1,898~ A型ロングブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,648~ ¥1,498~ クロームブラケット フジテック・ジャパン 税込¥505~ ¥459~ クロームブラケット首長 フジテック・ジャパン 税込¥582~ ¥529~ フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ 横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン 税込¥373~ ¥339~ クロームソケット フジテック・ジャパン 税込¥549~ ¥499~ パイプキャップ 大阪コネクター製造 税込¥9,788~ ¥8,898~ 666 ソケット BEST[金物] 税込¥461~ ¥419~ 669 キャップソケット BEST[金物] 税込¥923~ ¥839~ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ レザーハンドル アイワ金属 税込¥1,044~ ¥949~ レザーツマミ アイワ金属 税込¥912 ¥829 アイアンハンドル アイワ金属 税込¥494~ ¥449~ スマート富士ハンドル NewHikari 税込¥274~ ¥249~ 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,278~ ¥4,798~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングルパイプジョイント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品