パイプ式ファイル(片開き)
A4判S型。引出し穴付。心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
材質表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り 芯材:再生紙
色ライトグレー
サイズ(mm)307×245×50
収容数300枚(30mm)(とじ厚)
内容量1冊
A4判S型。引出し穴付。心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。