エスコ エスコの 物流用品 エスコの 仮設機材 エスコの 固定ベース パイプ用ブラケット(ステンレス製) パイプ用ブラケット(ステンレス製) 注文コード 研磨仕上げ。通し形(中間用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。 材質SUS304 全高(mm)85.2 プレート寸法(mm)68.9 取付穴径(Φmm)3.8 適合パイプ外径(Φmm)38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951EW-103 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70465354 EA951EW-103 オープン ¥2,830 ¥2,830 ¥3,113 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三星商事 単管パイプ 三星商事 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 単管パイプ 三星商事 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 25.4クランプ 自在型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥1,044~ ¥949~ 太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工 税込¥17,578~ ¥15,980~ (1) 管単ラック 100本用 コンドーテック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 管単ラック 50本用 コンドーテック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 単管ゲージスタンド FSC藤原産業 税込¥10,438 ¥9,489 バスケットへ 【オーダー】片面使用型足場板 STCR型 ピカコーポレイション 税込¥14,046~ ¥12,769~ 【オーダー】片面使用型足場板 STNR型 ピカコーポレイション 税込¥14,046~ ¥12,769~ 【オーダー】片面使用型足場板 STSH型 ピカコーポレイション 税込¥64,307~ ¥58,461~ 【オーダー】片面使用型足場板 STSG型 ピカコーポレイション 税込¥100,438~ ¥91,307~ 【オーダー】両面使用型足場板 STCD型 ピカコーポレイション 税込¥90,622~ ¥82,384~ 【オーダー】両面使用型足場板 STXD型 ピカコーポレイション 税込¥87,577~ ¥79,615~ 【オーダー】両面使用型足場板 STBD型 ピカコーポレイション 税込¥85,292~ ¥77,538~ 【オーダー】両面使用型足場板 STHD型 ピカコーポレイション 税込¥83,768~ ¥76,153~ パイプくめーる アラオ 税込¥4,948~ ¥4,498~ (2) 打込アンカー 富士商 税込¥4,178~ ¥3,798~ ステップキューブ アルインコ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ フミラック アルミ製段付踏台天板ワイドタイプ HARAX(ハラックス) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ フミラック アルミ製段付踏台 HARAX(ハラックス) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品仮設機材固定ベース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります 単管クランプ 単管パイプ 固定ベース 単管ジョイント 足場板 シェアする マイページ 最近見た商品