デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

スリムタイプ。真の実効値式。テストリード、携帯ケース、ホルスタ付。安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計。抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利です。1mの落下に耐える堅牢設計。テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ。ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)。表示バックライト。CAT IV 300 V, CAT III 600 V。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70464557 EA707A-112
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする