クレンジングタオルホルダー リン

クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業 クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業 クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業 クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業 クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業 クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業 クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業 クレンジングタオルホルダー リン 山崎実業

木とスチールの組み合わせが美しいロール型クレンジングタオル対応のタオルケースです。ロール型
のクレンジングタオルが丸ごと入って上からサッと取り出すだけの簡単設置。

材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) 質量(g)約690 シリーズリン 適合サイズ約H12×直径16.3cm以内の一般的なクレンジングタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×17×13.5 設置方式置き型 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.3×16.3×12 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1943 70473937
1943 70473937
70473937 1943 ブラウン
オープン
3,300
3,630 (税込)
9日以内出荷

返品不可
1944 70473946
1944 70473946
70473946 1944 ナチュラル
オープン
3,300
3,630 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする