フットレスト
足が置けることで太ももへの圧迫を改善、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用。幅広448mmサイズでゆったり使えます。足元ゆらゆら、ロッキングタイプのフットレスト。底面ラウンド形状。オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート。接地面には滑り止め付き。
材質耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR)
質量(kg)1.3
色ブラック
角度(°)足置台:水平~15(無段階調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×350×130(水平時の高さ約95)
内容量1個
注意
※ご使用上の注意:製品の先端が床の上接触いたします。フローリングなどの上で使用されると床面を傷つける可能性がございますのでご注意ください。