曜日別特売

パンチ[1穴]

パンチ[1穴] - エスコパンチ[1穴] - エスコパンチ[1穴] - エスコパンチ[1穴] - エスコパンチ[1穴] - エスコパンチ[1穴] - エスコパンチ[1穴] - エスコパンチ[1穴] - エスコ

ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。

材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468714EA762MA-12A
オープン
650
715(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする