ビジネスバッグ
外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個。高級牛革を使用した精巧な作りが魅力。シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り。スタイリッシュさが魅力です。とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなどがついております。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。
材質牛革
質量(kg)1
色ブラック
容量(L)約8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×300
内容量1個
外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個。高級牛革を使用した精巧な作りが魅力。シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り。スタイリッシュさが魅力です。とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなどがついております。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。