曜日別特売

ビジネスチェアー

ビジネスチェアー - エスコ

スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。

材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品質量(kg)16.9車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル)座高(mm)400~490サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H)脚幅(mm)640グリーンマーク認定内容量1脚
注意
※【お客様組立品】
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70473745EA956XA-160インクブルー
オープン
77,700
85,470(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70473754EA956XA-161ボルドー
オープン
77,700
85,470(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70473770EA956XA-162ブラック
オープン
77,700
85,470(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする