曜日別特売

ビジネスチェアー

ビジネスチェアー - エスコビジネスチェアー - エスコビジネスチェアー - エスコビジネスチェアー - エスコビジネスチェアー - エスコビジネスチェアー - エスコビジネスチェアー - エスコビジネスチェアー - エスコ

付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。

材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470945EA956XA-306
オープン
23,000
25,300(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする