ビジネスチェアー

ビジネスチェアー エスコ

付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、六角レンチx1。S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。レバーを上げるだけのカンタン昇降。

材質上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン 質量(kg)10 ブラック 耐荷重(kg)約120 キャスター自在×5個 座面高さ(mm)約440~520 サイズ(mm)590(W)×650(D)×1,070~1,150(H) 脚幅(mm)590 内容量1台
注意
※【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70470936 EA956XA-301
オープン
14,000
15,400 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする