エスコ
ブースターケーブル
DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
材質
芯線:Cu 被覆:PVC
質量(g)
3605
タイプ
適応:軽~大型トラック 農業・建設機械
ケーブル長(m)
5
構成
芯線:0.32×199本
電線仕様
15.47(200A)
クリップ長さ(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479178
EA812JX-7A
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください