ペーパータオル

ペーパータオル エスコ

ぬれても破れにくいため、調理作業がスムーズに行えます。余分な水や油を素早く吸収するので、料理が水っぽくならず、揚げ物はカラッと仕上がります。プロの料理人が求める品質に応えるために作られたクッキングペーパーです。肉や魚のドリップを適度に吸収、表面の乾燥も抑えて鮮度を保ちます。

材質天然パルプ(不織布) 質量(g)913 枚数100 シートサイズ(mm)378×240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×125×378 内容量1巻(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70480718 EA929DF-2A
オープン
2,220
2,442 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする