エスコ
ペダル開閉ダストボックス
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480377
EA995AA-179A
1.78
30
410×252×524(H)
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70480386
EA995AA-180A
2.28
45
462×284×587(H)
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください