エスコ
ペダル開閉ダストボックス
ペダル開閉式のダストボックス。
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480420
EA995AA-393
本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン、ペダル・ロッド:ポリスチレン
0.92
13.7
272×255×355
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480429
EA995AA-394
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
1.22
20
233×345×444
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください