エスコ
ペダル開閉ダストボックス
フック付き。ペダル開閉式のダストボックス。
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480438
EA995AA-395
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
1.55
30
256×385×488
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480447
EA995AA-396
本体・フタ・袋止め・ペダル・キャスター:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
2.03
45
283×428×580
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください