ヘアードライヤー
温度をコントロールし、髪に優しいモイストプロドライヤーです。サーモセンサーをONにすると、風の当たっている髪の温度や周囲の温度室温を測定し、風の温度を自動調節し髪へのダメージを防ぎます。髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。超指向性赤外センサー搭載。コンパクトに折りたためるので、収納や持ち運びに便利です。◆温風コントロールで髪に優しいサーモセンサーで髪の温度を測り、過度な熱から髪を守る。◆風量調節&モード切り替え風量調節:TURBO/SET大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。COOL(クール)ボタン:ボタンを押している間冷風が出ます。◆LEDライトでお知らせ温風温度に合わせてLEDの色が変化。見た目にもわかりやすく熱ダメージを防ぎます。◆マイナスイオンで、もっと美しくマイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。◆折りたためるコンパクト設計折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。◆ヘアブローノズル付きノズルを付ければ、風の向きをしぼってブローできます。手軽に、キレイにスタイリング。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)700
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)温風:約110(TURBO・サーモセンサーOFF・室温30の時)
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×104×230
風量(m3/min)1.13
ランプ【サーモセンサー】「ピンク」 髪の温度(低温):ヒーター出力・強温風 、「黄」 髪の温度(上昇気味):ヒーター出力・弱温風 、「青」 髪の温度(上昇):ヒーター出力・OFF冷風
内容量1台
ヘアケア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70479248 | EA763AG-12 | 70479239 | EA763AG-11 |
![]() |
ヘアードライヤー | エスコ | 1台 | ¥14,300 税込¥15,730 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |